Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungssystem Verteilerfeld, 9RE ZBZ2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-90186817
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX054205R9999
EAN/GTIN:
     4011617542056
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld striebel
verteilerfeld

Beschriftungssystem Verteilerfeld, 9RE ZBZ2

Beschriftungssystem für Verteilerfeld Größe 9RE
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
1 mm
Breite:
210 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,13*
€ 3,23*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,14*
€ 3,24*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,17*
€ 3,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 3,31*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,41*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.