Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandlerzähler RS485 A44 352-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messwandlerzähler RS485 A44 352-100
Messwandlerzähler RS485 A44 352-100
Artikel-Nr.:
     3517B-90254569
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA170537R1000
EAN/GTIN:
     7392696705370
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler

Messwandlerzähler RS485 A44 352-100

Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigurierbar) bis maximal 6 A. Folgende Werte werden über ein weiß hinterleuchtetes Display mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: Wirkenergie (Klasse 0,5) und Blindenergie (Klasse 2) für Import und Export, Leistungen, Ströme, Spannungen (L-L, L-N), Frequenz, cos phi, Power Faktor und Scheinleistung (je Phase und gesamt).
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
6 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
57,7..288 V
Nennspannung (Un) L-L:
100..500 V
Frequenz:
50..60 Hz
Genauigkeitsklasse:
C
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 408,47*
€ 445,08*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 409,34*
€ 446,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 411,99*
€ 449,80*
Frei Haus
ab € 414,94*
€ 450,55*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 439,70*
€ 475,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,16*
€ 530,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,60*
€ 526,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,22*
€ 513,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,17*
€ 504,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,34*
€ 487,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG110224R0011
ab € 372,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.