Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Steckdose M1175


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schuko-Steckdose M1175
Schuko-Steckdose M1175
Artikel-Nr.:
     3517B-90256116
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM210000R0721
EAN/GTIN:
     8012542027850
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Schuko-Steckdose M1175

Modulare Steckdosen ermöglichen den Anschluss von Geräten, Werkzeugen oder elektrischer und elektronischer nicht modularer Ausrüstung in Bau- und Industrie-Schalttafeln. Die Produktgruppe enthält Standardversionen und erweiterte Versionen mit zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen wie Leuchtmelder und Klappdeckel. Die Steckdosen sind in unterschiedlichen Länderstandards verfügbar.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2,5
Einbautiefe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
€ 5,90*
ab € 7,60*
€ 10,17*
1 Tag
69
€ 4,98*
ab € 7,62*
€ 10,19*
2 Tage
161
€ 6,40*
ab € 7,71*
€ 10,31*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,01*
€ 10,71*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,17*
€ 11,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CSM211000R0721
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.