Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90265891 Herst.-Nr.: 23100800 EAN/GTIN: 4010312401712 |
| |
|
| | |
| Treppenlichtzeitschalter TLZ12D-plus 1 Schließer nicht potenzialfrei 16A/250V AC, 230V-LED-Lampen bis 600W, ESL bis 200W, Glühlampen bis 2300W. Steuerspannung 230V und/oder 8..230V UC. Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht zuschaltbar. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Mit ESL-Optimierung und Multifunktion. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Weitere Informationen: | | Funktion: | elektronisch mit Multifunktion | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 58 mm | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Steuerspannung 1: | 230 V | Steuerspannungsart 1: | AC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50 Hz | Steuerspannung 2: | 8..230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,91* | € 38,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 30,17* | € 38,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,60* | € 39,38* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 30,85* | € 39,50* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 31,76* | € 40,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|