| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90269158 Herst.-Nr.: 9070990 EAN/GTIN: 4003468902226 |
| |
|
| | |
| Einbau-Lichtsensor f.Dämmerungsschalter Luna 108 plus ES Digitaler Lichtsensor mit Wandhalter Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lichtsensor | Art der Steuerung: | sonstige | Schutzart (IP): | IP66 | Mit Montageplatte: | nein | Bedienung über Bluetooth: | nein | Unterstützt Protokoll für ZigBee: | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,52* | € 47,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 38,35* | € 49,46* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,95* | € 50,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,51* | € 50,95* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,33* | € 52,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|