Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI/LS-Schalter Typ AC, 100mA, C10 5SU1454-1KK10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     3517B-90269544
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SU14541KK10
EAN/GTIN:
     4001869307909
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI/LS-Schalter Typ AC, 100mA, C10 5SU1454-1KK10

FI/LS-Schalter, 10 kA, 1P+N, Typ AC, 100 mA, C-Char, In: 10 A, Un AC: 230 V FI/LS für kombinierten Kurzschlussschutz und Berührungsschutz. Die patentierten FI/LS-Schalter von Siemens - als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation ermöglichen einen kombinierten Personen-, Brand- und Leitungsschutz in nur einem Gerät.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
264 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,1 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 147,16*
€ 183,94*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 144,51*
€ 184,56*
Frei Haus
ab € 153,04*
€ 190,80*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,75*
€ 432,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,94*
€ 218,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,49*
€ 206,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3011
ab € 9,36*
Zubehör
Siemens
5ST3012
ab € 9,51*
Zubehör
Siemens
5ST3043
ab € 35,34*
Zubehör
Siemens
5ST3042
ab € 46,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.