Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Schütz
>
Hilfskontaktblock
>
Artikel
Hilfsschalter, 2Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1, FI/LS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-5ST3012
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5ST3012
EAN/GTIN:
4001869187426
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hebelschalter
Hilfsschalter 2 Öffner für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1, FI/LS 5SU1, FI 5SV (bei 5SU1 ist Griffverbinder 5ST3805-1 erforderlich) Hilfsschalter SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.Diese Zusatzkomponenten sind universell anbaubar. Sie lassen sich einfach und komfortabel montieren und anschließen. Dank des standardmäßigen Berührungsschutzes ist die Sicherheit bei der Installation zuverlässig gewährleistet.Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Werkseitig angebaut:
false
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Zusatzeinrichtung:
Hilfsschalter
Bemessungsspannung:
400 V
Gerätemontage:
universal
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Reiheneinbau-/Aufbaugeräte
>
Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
Weitere Suchbegriffe:
Kippschalter
,
hilfskontakte 2 öffner siemens
,
hebelschalter
,
hebelschalter 2polig
,
SENTRON
,
Zubehör
,
Sammelschienen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,00*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiftsammelschiene, 10mm2 Anschluss: 3x (3x (1x Phase+HS/FS) berührungssicher
Siemens
5ST3620
ab € 4,55*
Zubehör
Stiftsammelschiene, 10mm2 Anschluss: 4x (3-phasig+HS/FS) berührungssicher
Siemens
5ST3617
ab € 4,55*
Zubehör
Stiftsammelschiene, 10mm2 Anschluss: 9X (1-phasig+HS/FS) berührungssicher
Siemens
5ST3605
ab € 1,72*
Zubehör
Stiftsammelschiene, 16mm2 Anschluss: 5x (2-phasig+HS/FS) berührungssicher
Siemens
5ST3642
ab € 6,411*
Zubehör
Stiftsammelschiene, 4-phasig 10mm2, 1020mm, Isolation grau schneidbar für LS
Siemens
5ST37462
ab € 46,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen