Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-/LS-Kombination DRCBO4B20/0,30/3NBSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-/LS-Kombination 3p+N, 20 A, 0.3 A, B-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 20 A, 0.3 A, B-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 20 A, 0.3 A, B-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 20 A, 0.3 A, B-Char.Typ B, KV
FI-/LS-Kombination 3p+N, 20 A, 0.3 A, B-Char.Typ B, KV
Artikel-Nr.:
     3517B-90278012
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09948115
EAN/GTIN:
     4014712248168
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-/LS-Kombination DRCBO4B20/0,30/3NBSK

RCBO vereinen Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter in einem Gerät (FI-/LS-Kombination). Sie schützen Menschen vor Fehlerströmen und Anlagen vor Kurzschluss und Überlastung. DRCBO 4 haben ein Bemessungsschaltvermögen von 6 kA. Sie bieten neben der Ausgelöst-Anzeige auch ein Beschriftungsfenster. Schalter des Typs B sind allstromsensitiv bei Frequenzen von 0 Hz (glatten Gleichfehlerströmen) bis 150 kHz.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Fehlerstrom-Typ:
B
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 570,10*
€ 657,25*
€ 5,95*
ab € 567,62*
€ 657,84*
Frei Haus
ab € 575,28*
€ 663,80*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 563,61*
€ 664,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 574,64*
€ 665,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,25*
€ 782,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,44*
€ 776,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,42*
€ 739,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,32*
€ 717,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,10*
€ 678,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920155
ab € 7,05*
Zubehör
Doepke
09920157
ab € 6,58*
Zubehör
Doepke
09200032
ab € 21,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.