Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 5SL6010-6MF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Siemens EcoTec Label
Produktpräsentation
Artikel-Nr.:
     3517B-90279831
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SL60106MF
EAN/GTIN:
     4047624192526
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter siemens 2 po...
leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter 5SL6010-6MF

Leitungsschutzschalter Messfunktion RCM / EM Kommunikation AC 230V 6kA, 1+N polig, B, 10A Bitte Funkzulassung beachten! Länderliste: siehe Zertifikate Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL6 COM für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für erweiterte Anwendungen im Zweckbau und Industrie.Multifunktionaler Leitungsschutzschalter mit integrierter Differenzstromüberwachung, Zustandsüberwachung und Energy Metering sowie drahtloser Kommunikation in der Standardbaugröße 1TE.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
285 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter siemens
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 130,93*
€ 157,57*
Frei Haus
ab € 116,73*
€ 158,06*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,45*
€ 162,73*
Frei Haus
ab € 136,22*
€ 164,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,13*
€ 164,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,57*
€ 187,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,75*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,44*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 114,73*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 0,03313*
Zubehör
Siemens
5SM60112
ab € 68,31*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,12*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 423,63*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,75*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 5,19*
Zubehör
Siemens
7LF9006
ab € 26,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.