Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter 14x51 50A 4-p. CMS144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter 14x51 50A 4-p. CMS144
Sicherungshalter 14x51 50A 4-p. CMS144
Artikel-Nr.:
     3517B-90354693
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     F331021
EAN/GTIN:
     8430399014470
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter

Sicherungshalter 14x51 50A 4-p. CMS144

Die zylindrische 10x38 gR ist eine schnell wirkende Ganzbereichssicherung, die zum Schutz von Wechselrichtern, USVs, Frequenzumrichtern und anderen diskreten Halbleiterbauelementen verwendet wird.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 58,52*
€ 74,87*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,74*
€ 74,97*
Frei Haus
ab € 60,29*
€ 76,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,98*
€ 85,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,98*
€ 85,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
K214622
ab € 19,01*
Zubehör
Mersen
S215135
ab € 19,07*
Zubehör
Mersen
D222965
ab € 14,98*
Zubehör
Mersen
R1027333
ab € 180,03*
Zubehör
Mersen
F1017203 / FR14GR69V20
ab € 11,66*
Zubehör
Mersen
K1017207 / FR14GR69V50
ab € 15,66*
Zubehör
Mersen
L1027328
ab € 240,49*
Zubehör
Mersen
X1017195
ab € 159,77*
Zubehör
Mersen
F075721
ab € 146,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.