Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Class CC 12A/600V 10x38 ATDR12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungseinsatz Class CC 12A/600V 10x38 ATDR12
Sicherungseinsatz Class CC 12A/600V 10x38 ATDR12
Artikel-Nr.:
     3517B-90356061
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     ATDR12
EAN/GTIN:
     0782001901080
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz Class CC 12A/600V 10x38 ATDR12

Amp-Trap 2000 ATDR Sicherungseinsatz bietet Schutz vor Beschädigungen nach IEC Typ 2 für die zunehmend anfälligen Nebenstromkreise und Kleinmotoren in Ihren Anlagen. Er minimiert hierdurch das Risiko eines fehlerstrombedingten Schadens. Der ATDR Class CC Sicherungseinsatz bietet die beste Auslöseverzögerungscharakteristik in seiner Klasse mit exzellenten Zyklusfähigkeiten bei niedriger Motorlast.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
12 A
Bemessungsspannung:
600 V
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
CC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 10,219*
€ 12,929*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 10,219*
€ 12,929*
10
Frei Haus
ab € 10,635*
€ 13,365*
10
Frei Haus
ab € 10,635*
€ 13,365*
27 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,92*
€ 16,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,929*
€ 15,38551
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,239*
€ 14,56441
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,219*
€ 12,16061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 129,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.