Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-SI-Lasttrennschalter Gr.1 250A/690V 2-p. 1.000.397


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-SI-Lasttrennschalter Gr.1 250A/690V 2-p. 1.000.397
NH-SI-Lasttrennschalter Gr.1 250A/690V 2-p. 1.000.397
Artikel-Nr.:
     3517B-90357781
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     R229877
EAN/GTIN:
     4027597026783
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
nh1 sicherungslasttrenner 250a

NH-SI-Lasttrennschalter Gr.1 250A/690V 2-p. 1.000.397

Die Produktpalette der MULTIBLOC 1.ST8 umfasst NH-Sicherungs-Lasttrennschalter für 250 A. Die Produkte sind in Aufbauvariante und 1-, 2, 3- und 4-poliger Ausführung verfügbar. MULTIBLOC NH-Sicherungs-Lasttrennschalter unterschiedlicher Baugrößen können mit passenden Abdeckungen auf eine Ebene gebracht werden, wodurch eine gemeinsame, flache Zentralabdeckung möglich ist.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH1
Polzahl:
2
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,86*
€ 147,18*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,79*
€ 147,79*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,03*
€ 152,14*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 162,952*
€ 193,302*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 185,39*
€ 202,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,24*
€ 240,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,04*
€ 227,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
A229885
ab € 6,52*
Zubehör
Mersen
1B163.000000
ab € 4,42*
Zubehör
Mersen
1B169.000000
ab € 2,18*
Zubehör
Mersen
1B175.000000
ab € 2,39667*
Zubehör
Mersen
Q223712
ab € 6,84*
Zubehör
Mersen
K227962
ab € 10,36*
Zubehör
Mersen
E320371
ab € 58,64334*
Zubehör
Mersen
D219285
ab € 4,36*
Zubehör
Mersen
L227894
ab € 25,9971*
Zubehör
Mersen
F227889
ab € 25,92711*
Zubehör
Mersen
K223707
ab € 17,53002*
Zubehör
Mersen
M223709
ab € 19,38003*
Zubehör
Mersen
T228476
ab € 25,56*
Zubehör
Mersen
V228477
ab € 26,79003*
Zubehör
Mersen
L229297
ab € 2,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.