Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-SI-Lasttrennschalter Gr.1 250A/690V 4-p. 1.002.378


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mersen 1.002.378 F.sw.d. NH1 250A Lasttrennschalter 3+N-pol
Mersen 1.002.378 F.sw.d. NH1 250A Lasttrennschalter 3+N-pol
Artikel-Nr.:
     3517B-90357989
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     V1002128
EAN/GTIN:
     9008567000816
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
lasttrenner 250a

NH-SI-Lasttrennschalter Gr.1 250A/690V 4-p. 1.002.378

Die Produktpalette der MULTIBLOC 1.ST8 umfasst NH-Sicherungs-Lasttrennschalter für 250 A. Die Produkte sind in Aufbauvariante und 1-, 2, 3- und 4-poliger Ausführung verfügbar. MULTIBLOC NH-Sicherungs-Lasttrennschalter unterschiedlicher Baugrößen können mit passenden Abdeckungen auf eine Ebene gebracht werden, wodurch eine gemeinsame, flache Zentralabdeckung möglich ist.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH1
Polzahl:
4
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 273,73*
€ 322,43*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 273,73*
€ 322,99*
Frei Haus
ab € 275,67*
€ 325,48*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 290,66*
€ 347,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 335,77*
€ 391,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,43*
€ 383,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,37*
€ 380,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,21*
€ 365,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,21*
€ 350,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,73*
€ 325,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
D229290
ab € 6,61*
Zubehör
Mersen
1B163.000000
ab € 4,43*
Zubehör
Mersen
1B169.000000
ab € 2,18*
Zubehör
Mersen
1B175.000000
ab € 2,42667*
Zubehör
Mersen
Q223712
ab € 6,86*
Zubehör
Mersen
K227962
ab € 9,43*
Zubehör
Mersen
E320371
ab € 58,90334*
Zubehör
Mersen
D219285
ab € 4,35*
Zubehör
Mersen
L227894
ab € 26,1171*
Zubehör
Mersen
F227889
ab € 25,85001*
Zubehör
Mersen
K223707
ab € 17,49*
Zubehör
Mersen
M223709
ab € 19,78002*
Zubehör
Mersen
T228476
ab € 25,55001*
Zubehör
Mersen
V228477
ab € 30,33*
Zubehör
Mersen
L229297
ab € 3,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.