Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstoffgehäuse CI44-125-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90359021
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002245
EAN/GTIN:
     4015080022459
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
eaton leergehäuse

Isolierstoffgehäuse CI44-125-NA

Verteiler-Leergehäuse, UL approbiert, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, an alle 4 Seitenwänden mit abnehmbaren glatten Flanschen bestücktplombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7035, grau (Unterkasten), durchsichtig rauchgrau, (Deckel), Einbautiefe bei Montageplatte=125mm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Unterteil: rundum UL Flansche
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
1600 A
Höhe:
421 mm
Breite:
421 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 191,19*
€ 216,93*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 190,69*
€ 217,38*
Frei Haus
ab € 199,95*
€ 227,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 202,88*
€ 230,74*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 206,82*
€ 235,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,38*
€ 258,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,01*
€ 258,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,32*
€ 249,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,69*
€ 226,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
025026
ab € 46,29*
Zubehör
Eaton
034224
ab € 11,61*
Zubehör
Eaton
060620
ab € 11,65*
Zubehör
Eaton
062367
ab € 39,88*
Zubehör
Eaton
062993
ab € 14,95*
Zubehör
Eaton
096233
ab € 16,63*
Zubehör
Eaton
022653
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.