Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilergehäuse Einbau T125mm Deckel druchsichtig CI44-125-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3226557
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002245
EAN/GTIN:
     4015080022459
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
eaton leergehäuse
Verteiler-Leergehäuse, UL approbiert, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, an alle 4 Seitenwänden mit abnehmbaren glatten Flanschen bestücktplombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7035, grau (Unterkasten), durchsichtig rauchgrau, (Deckel), Einbautiefe bei Montageplatte=125mm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Unterteil: rundum UL Flansche Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 421 mm, Höhe: 421 mm, Tiefe: 150 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: sonstige, Einbautiefe: 125 mm, Anzahl der Reihen: 0, Art der Abdeckung: ohne, Anzahl der Leitungseinführungen: 0, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 125 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: sonstige, Breite in Teilungseinheiten: 15, geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: IK10, Anzahl der Module: 1, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP65, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, geeignet für Blitzschutz: true, Nennstrom (In): 1600 A, Materialstärke Gehäuse: 6 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 6 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 0, Schutzart (NEMA): 4X, Deckel mit Überdruckentlastung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CI44-125-NA
Ident Code:
002245
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 192,11*
€ 218,67*
Frei Haus
ab € 191,21*
€ 219,12*
Frei Haus
ab € 199,52*
€ 228,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 202,65*
€ 232,54*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 208,20*
€ 237,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,11*
€ 282,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,39*
€ 278,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,71*
€ 272,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,50*
€ 269,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,20*
€ 247,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
025026
ab € 45,95*
Zubehör
Eaton
034224
ab € 11,60*
Zubehör
Eaton
060620
ab € 11,63*
Zubehör
Eaton
062367
ab € 39,77*
Zubehör
Eaton
062993
ab € 14,94*
Zubehör
Eaton
096233
ab € 16,57*
Zubehör
Eaton
022653
ab € 11,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.