Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NH aR Gr.3 400A sfü KM NH3UD69V400PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz NH aR Gr.3 400A sfü KM NH3UD69V400PV
Sicherungseinsatz NH aR Gr.3 400A sfü KM NH3UD69V400PV
Artikel-Nr.:
     3517B-90365024
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     K320583
EAN/GTIN:
     3605340358582
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
Protistor
mersen protistor 400a
protistor

Sicherungseinsatz NH aR Gr.3 400A sfü KM NH3UD69V400PV

Mersen Protistor Sicherungseinsätze 690/700V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum Schutz von modernen Stromrichtergeräten. Es handelt sich um eine superflinke Reihe, die in ihrer Gesamtheit befähigt ist, Leistungshalbleiter wie z.B. Dioden, Thyristoren, GTO's und IGBT Bauelemente zu schützen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
400 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
130 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mersen protistor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 102,44*
€ 127,58*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,84*
€ 128,14*
Frei Haus
ab € 106,03*
€ 132,39*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 130,03*
€ 162,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,63*
€ 178,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.