Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NH aM Gr.000 40A sfü KM NH000AM50V40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz NH aM Gr.000 40A sfü KM NH000AM50V40
Sicherungseinsatz NH aM Gr.000 40A sfü KM NH000AM50V40
Artikel-Nr.:
     3517B-90365737
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     V232502
EAN/GTIN:
     4086500088850
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz NH aM Gr.000 40A sfü KM NH000AM50V40

Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen:Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff), Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1,8 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 4,13*
€ 6,15*
38 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 4,17*
€ 6,20*
3
€ 3,90*
ab € 4,68*
€ 6,93*
1
€ 8,95*
ab € 4,72*
€ 7,09*
27 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 5,28*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.