Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NH gG Gr.2 100A sfü KM NH2GG40V100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90365935
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     G223727
EAN/GTIN:
     8430399021676
Suchbegriffe:
Kombikennmelder
NH K-Melder
NH-Sicherung
nh-sicherung

Sicherungseinsatz NH gG Gr.2 100A sfü KM NH2GG40V100

Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff) Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8,1 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,13001*
€ 30,53001*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,416*
€ 30,606*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 24,05001*
€ 32,63001*
€ 3,90*
ab € 27,32001*
€ 36,97002*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 29,9808*
€ 40,02081*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,63001*
€ 38,82971
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,23002*
€ 38,35372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,43002*
€ 36,21172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,26002*
€ 34,81942
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,23*
€ 33,5937
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,05001*
€ 28,61951
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 8,01667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.