Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspg.-Ableiter Typ 2+3 20kA Uc150V 2+0 TNS STPT23-20K150V-2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspg.-Ableiter Typ 2+3 20kA Uc150V 2+0 TNS STPT23-20K150V-2P
Artikel-Nr.:
     3517B-90366754
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     83230114
EAN/GTIN:
     8435297850991
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter

Überspg.-Ableiter Typ 2+3 20kA Uc150V 2+0 TNS STPT23-20K150V-2P

STP T23 20 ist eine Reihe von Typ 2+3/Klasse II+III Kombi-Ableitern für die Ableitung von Spannungsspitzen, die gleichzeitig einen sehr fein abgestimmten Schutzpegel entsprechend EN/IEC 61643-11 bieten. Geeignet für die letzte Schutzstufe mit in Verteilerkästen vorgeschalteten Typ 2 Überspannungsableitern wie STP T2 40. Diese SPDs sollten so nah wie möglich an den zu schützenden Geräten installiert werden.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 20ka
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 83,89*
€ 107,22*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,98*
€ 107,33*
Frei Haus
ab € 87,33*
€ 111,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.