Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter TeSys VLS bis 125A 3-polig VLS3P125D2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90376069
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VLS3P125D2
EAN/GTIN:
     3606481156587
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter

Lasttrennschalter TeSys VLS bis 125A 3-polig VLS3P125D2

TeSys VLS Lasttrennschalter von 16A bis 125A. Die Trennschalter 16A, 25A, 32A, 40A und 63A sind als UL508-Motortrennschalter eingestuft. Die Trennschalter 63A, 80A, 100A und 125A sind als nicht schmelzbare Trennschalter nach UL98 eingestuft. TeSys VLS-Trennschalter sind UL-gelistet nach UL98, CSA-zertifiziert nach CSA 22.2 und erfüllen die Anforderungen der IEC 60947-3.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
0..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 149,41*
€ 184,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 149,50*
€ 185,32*
€ 5,95*
ab € 151,44*
€ 187,71*
Frei Haus
ab € 155,31*
€ 191,39*
Frei Haus
ab € 174,41*
€ 220,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,71*
€ 219,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,67*
€ 209,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,66*
€ 200,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,41*
€ 177,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
VLSC3P2
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.