Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappen-Set 53068260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90452578
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53068260
EAN/GTIN:
     4251433911500

Endkappen-Set 53068260

Endkappen-Set, alu eloxiert. zur Material: Kunststoff, Abmessung Profil: L: 15 mm x B: 81 mm x H: 19,1 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Breite:
81 mm
Höhe:
19,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 32,95*
€ 32,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,06*
€ 36,02*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,28*
€ 36,20*
€ 3,90*
ab € 27,18*
€ 37,30*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,08*
€ 37,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.