Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappen-Set zu LED Wandeinbauprofil P32-12 (BRUM-53650260), Alu eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappen-Set zu LED Wandeinbauprofil P32-12 (BRUM-53650260), Alu eloxiert
Endkappen-Set zu LED Wandeinbauprofil P32-12 (BRUM-53650260), Alu eloxiert
Endkappen-Set zu LED Wandeinbauprofil P32-12 (BRUM-53650260), Alu eloxiert
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-53068260
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-53068260
EAN/GTIN:
     4251433911500

Endkappen-Set zu LED Wandeinbauprofil P32-12 (BRUM-53650260), Alu eloxiert

  • Marke: Brumberg
  • Größe: L∕ B∕ H: 1,5∕ 8,1∕ 4384,9 cm
  • Farbe: Aluminium eloxiert
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Kunststoff
  • Produktart: Endkappe
  • Montageart: Systemgebunden
  • Artikelnummer: BRUM-53068260
  • Montageart: Montage mit Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 32,95*
€ 32,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,10*
€ 35,93*
€ 5,46*
ab € 26,34*
€ 36,11*
€ 3,90*
ab € 27,18*
€ 37,20*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,08*
€ 37,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.