Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90454890 Herst.-Nr.: 8953670000 EAN/GTIN: 4032248745821 |
| |
|
| | |
| Überspannungsableiter ohne Meldefunktion VSPC 2SL 24VDC EX Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden. Weitere Informationen: | | Nennspannung DC: | 24 V | Höchste Dauerspannung DC: | 28 V | Nennableitstoßstrom (8/20): | 2,5 kA | Nennlaststrom: | 250 A | Schutzpegel Ader/Erde: | 40 V | Schutzpegel Ader/Signalground: | 40 V | Schutzpegel Signalground/Protectiveground: | 450 V | Frequenz: | 2,7 MHz | Anschluss 1: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 79,89* | € 100,49* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,98* | € 100,60* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 81,38* | € 102,37* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,54* | € 102,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,16* | € 104,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|