Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableitervorsicherung 5SD7441-1KF00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ableitervorsicherung 5SD7441-1KF00
Ableitervorsicherung 5SD7441-1KF00
Artikel-Nr.:
     3517B-90476752
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD74411KF00
EAN/GTIN:
     4047624211050
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter typ 2 siemens
blitzstromableiter typ 2

Ableitervorsicherung 5SD7441-1KF00

mit integ. Ableitervorsicherung Anforderungsklasse B+C, UC 255V 1-polig für TN-S und TT-System
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Schutzpegel:
1,5 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 290,93*
€ 345,35*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 282,26*
€ 345,92*
Frei Haus
ab € 294,22*
€ 348,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,35*
€ 410,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,62*
€ 407,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,13*
€ 390,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,97*
€ 380,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,93*
€ 346,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.