Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Sender MLC500T30-1950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90568336
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68000319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sicherheits-Lichtvorhang Sender MLC500T30-1950

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Auflösung: 30 mm
Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
Reichweite: 0 ... 10 m
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 29 mm x 2.016 mm x 35,4 mm
Weitere Informationen:
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
2016 mm
Länge des Sensors:
35,4 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.633,92*
€ 1.695,78*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.606,89*
€ 1.700,96*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.661,05*
€ 1.726,33*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.847,82*
€ 1.922,05*
Frei Haus
ab € 1.862,51*
€ 1.941,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.922,05*
€ 2.287,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.911,14*
€ 2.274,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.874,52*
€ 2.230,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.853,63*
€ 2.205,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.847,82*
€ 2.198,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,15*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,72*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,99*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,89*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,62*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,92*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 182,05*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,90*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,37*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 32,63*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 53,00*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 38,55*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,66*
Zubehör
Leuze electronic
429394
ab € 19,96*
Zubehör
Leuze electronic
50132534
ab € 23,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.