Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoschalter Reflexionslichttas. E3S-AD36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90662647
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3S-AD36
EAN/GTIN:
     4536853282578
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter

Fotoschalter Reflexionslichttas. E3S-AD36

Fotoschalter, Reflexionslichttaster, Tastweite 200mm, PBT-Gehäuse, quader, axial, rot 700nm, 0,5ms, 10 to 30VDC, PNP, LON/DON, Stecker M12 4polig am Gehäuse, Schutzklasse: IP67, Zulassungen: CE
Weitere Informationen:
Tastweite:
1..200 mm
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
200 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,12*
€ 131,36*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,07*
€ 132,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 120,00*
€ 145,64*
Frei Haus
ab € 124,45*
€ 151,19*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,26*
€ 160,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.