Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-u.Pendelleuchte 3000K si-elox MLA070073011APBsix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbau-u.Pendelleuchte 3000K si-elox MLA070073011APBsix
LED-Anbau-u.Pendelleuchte 3000K si-elox MLA070073011APBsix
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-90668552
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     653611
EAN/GTIN:
     4043544623416
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtleiste

LED-Anbau-u.Pendelleuchte 3000K si-elox MLA070073011APBsix

Linearleuchte für direkte Decken-, Wand- oder abgehängte Montage, symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen, Gehäuse aus Aluminium, Enddeckel aus Zinkdruckguss, Acrylglasdiffusor prismatisch bündig mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik, direkter Decken- oder Wandanbau über Schraubmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Leuchtmittel: LED linear | 830 | CRI 80 | 3000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 212,50*
€ 264,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 214,91*
€ 265,54*
Frei Haus
ab € 216,53*
€ 267,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,93*
€ 315,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,85*
€ 311,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,27*
€ 295,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,40*
€ 287,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,50*
€ 252,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
652156
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.