Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinddeckel-Inneneck 800 mm, 45 Grad AKBI2500401V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90761601
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     AKBI2500401V
EAN/GTIN:
     4012002243268
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blinddeckel
Blindverschluss
Kabelkanal Innenecke

Blinddeckel-Inneneck 800 mm, 45 Grad AKBI2500401V

Blinddeckel-Inneneck Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 250x40mm. Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Mit Überstand:
ja
Funktion:
Inneneck
Breite:
250 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
800 mm
Montageöffnung:
ohne
Mit Anschlussöffnung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 180,46*
€ 217,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,67*
€ 219,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 183,03*
€ 220,23*
Frei Haus
ab € 187,64*
€ 226,98*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 189,28*
€ 228,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,23*
€ 262,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,79*
€ 261,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,85*
€ 253,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,59*
€ 242,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,03*
€ 217,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.