Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Leiter-Aktorenklemme LED gelb für NPN 2000-5310/1101-951


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90852682
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-5310/1101-951
EAN/GTIN:
     4055143452922
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme

3-Leiter-Aktorenklemme LED gelb für NPN 2000-5310/1101-951

3-Leiter-Aktorenklemme
LED gelb
für NPN-(minus-)schaltende Aktoren
mit PE über Kammbrücker
1 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
1,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Bemessungsstrom In:
13,5 A
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Etagen:
3
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wago kontakttechnik aktorenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 8,20*
42 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,9212*
€ 8,4012*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 7,3636*
€ 8,9136*
50
Frei Haus
ab € 7,4362*
€ 8,9962*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 7,6854*
€ 9,2754*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,9136*
€ 10,60718
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,3636*
€ 8,76268
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 445,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-407
ab € 0,8796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-437
ab € 0,9604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,7904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-006
ab € 52,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-007
ab € 52,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/000-006
ab € 0,67475*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-409/000-005
ab € 31,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.