Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-THT-Federleiste CAGE CLAMP,lichtgrau 2091-1155


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90853708
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2091-1155
EAN/GTIN:
     4050821162353
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

1-Leiter-THT-Federleiste CAGE CLAMP,lichtgrau 2091-1155

1-Leiter-THT-Federleiste, gerade
Drücker
Push-in CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
5-polig
Lötstift Ø 1,0 mm
Griffplatte
1,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,00134*
€ 2,41134*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,10*
€ 2,52*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,1345*
€ 2,5545*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,1858*
€ 2,6158*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2739*
€ 2,7139*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 126,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.