Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-THT-Federleiste CAGE CLAMP,lichtgrau 2091-1155


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90853708
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2091-1155
EAN/GTIN:
     4050821162353
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

1-Leiter-THT-Federleiste CAGE CLAMP,lichtgrau 2091-1155

1-Leiter-THT-Federleiste, gerade
Drücker
Push-in CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
5-polig
Lötstift Ø 1,0 mm
Griffplatte
1,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 3,46*
pro Paket
Frei Haus
ab € 78,67*
€ 97,48*
38 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 99,977*
€ 114,987*
pro Paket
€ 5,46*
ab € 104,52*
€ 120,26*
Lager 6012
pro Paket
Frei Haus
ab € 109,25*
€ 125,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 125,14*
€ 148,9166
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,35*
€ 143,2165
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,85*
€ 140,2415
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 116,78*
€ 138,9682
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 111,73*
€ 132,9587
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 109,25*
€ 130,0075
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.