Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste Push-inCAGECLAMP,lgr 2091-1104/002-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2091-1104/002-000 Anschlussblock 4P Grau
Wago 2091-1104/002-000 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-90853762
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2091-1104/002-000
EAN/GTIN:
     4050821411642
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Federleiste Push-inCAGECLAMP,lgr 2091-1104/002-000

1-Leiter-Federleiste
Drücker
Push-in CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
4-polig
Griffplatte und Entriegelungsschieber
1,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,2647*
€ 1,522*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,5732*
€ 1,8532*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 1,6492*
€ 1,9392*
26 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,6607*
€ 1,9607*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,9392*
€ 2,30765
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,6492*
€ 1,96255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 193,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.