Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,2,5 mm²,gr 231-120/027-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-120/027-000 Anschlussblock 20P Grau
Wago 231-120/027-000 Anschlussblock 20P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-90854086
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-120/027-000
EAN/GTIN:
     4044918342872
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

1-Leiter-Federleiste CAGECLAMP,2,5 mm²,gr 231-120/027-000

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
20-polig
Befestigungflansch
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
20
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,40523*
€ 10,65523*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 8,943*
€ 11,333*
10
Frei Haus
ab € 9,308*
€ 11,788*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 9,7587*
€ 12,3387*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,82*
€ 12,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,333*
€ 13,48627
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,723*
€ 12,76037
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,943*
€ 10,64217
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08326*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-437
ab € 2,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264-1
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-438
ab € 2,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00503*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.