Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterrahmen GBMAR5045


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90855978
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     GBMAR5045
EAN/GTIN:
     4012002246221
Suchbegriffe:
Adapterrahmen
adapterrahmen

Adapterrahmen GBMAR5045

Adapterrahmen von Rastec 50x50mm auf Rastec 45x45mm aus Polyamid weiß. Adapterrahmen von Rastec 50 x 50 mm auf Rastec 45 x 45 mm.
Weitere Informationen:
Länge der Abdeckplatte:
50 mm
Anwendung:
Gerätebecher
Anzahl der einfachen Öffnungen:
1
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
1
Installationstechnik:
Rastermaß 45
Befestigungsart:
rasten
Blindplatte:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Geeignet für Beschriftungsfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
70
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,70*
1
€ 5,95*
ab € 1,32*
€ 2,16*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,35*
€ 2,20*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,35*
€ 2,21*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,39*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.