Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3402692 Herst.-Nr.: GBMAR5045 EAN/GTIN: 4012002246221 |
| |
|
| | |
| Adapterrahmen von Rastec 50x50mm auf Rastec 45x45mm aus Polyamid weiß.Adapterrahmen von Rastec 50 x 50 mm auf Rastec 45 x 45 mm. Anzahl der einfachen Öffnungen: 1, Anzahl der zweifachen Öffnungen: 0, Anzahl der dreifachen Öffnungen: 0, Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen: 0, Installationstechnik: Rastermaß 45, geeignet für Beschriftungsfeld: false, mit Beschriftungsfeld: false, Anzahl der quadratischen Öffnungen: 1, Blindplatte: false, Anzahl der runden Öffnungen: 0, Anzahl der ovalen Öffnungen: 0, Länge der Abdeckplatte: 50 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | GBMAR5045 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 70 | | € 4,95* | ab € 1,32* | € 1,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,32* | € 2,16* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,35* | € 2,20* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,35* | € 2,21* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,39* | € 2,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|