Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,0,gerade,lgr 721-137/046-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 721-137/046-000 Anschlussblock 7P Grau
Wago 721-137/046-000 Anschlussblock 7P Grau
Wago 721-137/046-000 Anschlussblock 7P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-90860179
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-137/046-000
EAN/GTIN:
     4045454841799
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,0,gerade,lgr 721-137/046-000

THT-Stiftleiste
Lötstift 1,0 x 1,0 mm
gerade
100% fehlsteckgeschützt
Rastermaß 5 mm
7-polig
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
7
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 7-polig
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,99097*
€ 1,24097*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 1,0546*
€ 1,3046*
100
Frei Haus
ab € 1,0977*
€ 1,3477*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,1511*
€ 1,4011*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,1575*
€ 1,4175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3046*
€ 1,55247
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2246*
€ 1,45727
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0546*
€ 1,25497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 130,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.