Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 721-137/046-000 Anschlussblock 7P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 721-137/046-000 Anschlussblock 7P Grau
Wago 721-137/046-000 Anschlussblock 7P Grau
Wago 721-137/046-000 Anschlussblock 7P Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0815788
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-137/046-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder
Stiftleiste; mit geraden Einlötstiften; 100 % fehlsteckgeschützt
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
7P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.2 mm
Tiefe
11.4 mm
Höhe
17 mm
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,00097*
€ 1,19097*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,0646*
€ 1,2646*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1077*
€ 1,3077*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1611*
€ 1,3811*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,1675*
€ 1,3875*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,19097*
€ 1,41725
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12097*
€ 1,33395
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,00097*
€ 1,19115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 119,097* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.