Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste 4mm²,gr/gn-ge 769-104/000-037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90863158
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-104/000-037
EAN/GTIN:
     4045454156541
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Federleiste 4mm²,gr/gn-ge 769-104/000-037

1-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
4 mm²
Rastermaß 5 mm
4-polig
Kodiernase
4,00 mm²
grau/grün-gelb
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,08596*
€ 2,59596*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 2,2174*
€ 2,7374*
50
Frei Haus
ab € 2,3064*
€ 2,8464*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,3183*
€ 2,8656*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,4168*
€ 2,9768*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7374*
€ 3,25751
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2174*
€ 2,63871
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 136,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-430
ab € 0,0787*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-431
ab € 0,0789*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-604/001-000
ab € 1,90192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-634/000-036
ab € 0,62819*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.