Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGE CLAMP® 4 mm² grau/grün-gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7936376
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-104/000-037
EAN/GTIN:
     4045454156541
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
1-Leiter-Federleiste; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5 mm; 4-polig; Kodiernase; 4,00 mm²; grau/grün-gelb Montageart: sonstige, Farbe: mehrfarbig, Breite: 20 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 18,3 mm, Tiefe: 45,2 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Polzahl: 4, Betriebstemperatur: 105 °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 1, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,08...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
769-104/000-037
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,08596*
€ 2,59596*
50
€ 5,46*
ab € 2,2174*
€ 2,7374*
50
Frei Haus
ab € 2,3064*
€ 2,8464*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,3183*
€ 2,8656*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,4168*
€ 2,9768*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,9768*
€ 3,54239
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4168*
€ 2,87599
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 148,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-430
ab € 0,0787*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-431
ab € 0,0789*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-604/001-000
ab € 1,90192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-634/000-036
ab € 0,62819*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.