Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 4mm² 745-202/005-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 745-202/005-000 Anschlussblock 2P Grau
Wago 745-202/005-000 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-90863832
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     745-202/005-000
EAN/GTIN:
     4044918300070
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 4mm² 745-202/005-000

Leiterplattenklemme
4 mm²
Rastermaß 10 mm
2-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
90
€ 7,90*
ab € 0,99097*
€ 1,30097*
Lager 3517
90
€ 5,00*
ab € 1,03212*
€ 1,35212*
90
Frei Haus
ab € 1,07423*
€ 1,40423*
14 Tage
unbekannt
90
€ 5,90*
ab € 1,1511*
€ 1,5011*
19 Tage
nicht lagernd
90
€ 4,45*
ab € 1,15756*
€ 1,50756*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 1,35212*
€ 1,60902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28212*
€ 1,52572
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23212*
€ 1,46622
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,03212*
€ 1,22822
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 121,6908* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00536*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00538*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00537*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03801*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 1,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 1,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 1,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 2,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 2,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 2,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.