Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinddeckel 2-seitig 800 mm, 45 Grad AKB82500402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90864372
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     AKB82500402
EAN/GTIN:
     4012002242612
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Aufbodenkanal
Blinddeckel
Blindverschluss

Blinddeckel 2-seitig 800 mm, 45 Grad AKB82500402

Blinddeckel 2-seitig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 250x40mm. Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckel beidseitig abgeschrägt
Mit Überstand:
nein
Funktion:
Standard
Breite:
250 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
800 mm
Montageöffnung:
ohne
Mit Anschlussöffnung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hager aufbodenkanal, aufbodenkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 46,97*
€ 61,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,35*
€ 62,27*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,00*
€ 63,07*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,10*
€ 63,17*
Frei Haus
ab € 49,82*
€ 65,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.