Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,0,abgew.,gr 231-438/001-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-438/001-000 Anschlussblock 8P Grau
Wago 231-438/001-000 Anschlussblock 8P Grau
Wago 231-438/001-000 Anschlussblock 8P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-90865661
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-438/001-000
EAN/GTIN:
     4044918866262
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,0,abgew.,gr 231-438/001-000

THT-Stiftleiste
Lötstift 1,0 x 1,0 mm
abgewinkelt
Rastermaß 5 mm
8-polig
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
8
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,08*
€ 1,26*
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1499*
€ 1,3399*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1966*
€ 1,3966*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2544*
€ 1,4644*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,265*
€ 1,485*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3399*
€ 1,59448
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1499*
€ 1,36838
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 133,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2231-108/026-000
ab € 3,4884*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-108/026-000
ab € 3,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-129
ab € 0,0394*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-500
ab € 0,01796*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.