Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattenklemme
>
Artikel
Wago 231-108/026-000 Drahtverbinder Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-29634405
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
231-108/026-000
EAN/GTIN:
4044918339919
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Federleiste; CAGE CLAMP®-Anschluss; 8-polig; Rastermaß 5 mm / 0.197 in; mit 2 Rastnasen; kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen
Artikelbeschreibung:
- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
- Steckbarer Prüfabgriff
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14.48 g
Breite
41.5 mm
Tiefe
26.45 mm
Höhe
14.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Spannung
320 V
Stromstärke
16 A
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Verbindungsdosenklemmen
,
Verbindungsklemme
,
Federleiste
,
Durchführungsklemmenleiste
,
Leiterplattenklemme
,
Reihenklemmen
,
wago verbindungsklemme 8polig
,
reihenklemmen wago
,
reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,06*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-332/500-205 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,06*
Zubehör
Wago 216-104 Kabelmuffe Grün 16 1,7 mm
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
Wago 216-122 Kabelmuffe Grau 20 1,2 mm
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
Wago 216-151 Kabelmuffe Grau 24 0,75 mm
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00511*
Zubehör
Wago 216-222 Kabelmuffe Blau 18
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 216-322 Kabelmuffe Grün 22
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
Wago 231-138/001-000 Anschlussblock 8P Grau
WAGO Kontakttechnik
231-138/001-000
ab € 1,08*
Zubehör
Wago 231-291 Klemmenblockzubehör Verriegelungshebel
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08306*
Zubehör
Wago 231-438/001-000 Anschlussblock 8P Grau
WAGO Kontakttechnik
231-438/001-000
ab € 1,08*
Zubehör
Wago 280-432 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,38*
Zubehör
Wago 280-437 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter
WAGO Kontakttechnik
280-437
ab € 2,51*
Zubehör
Wago Beschriftungsstreifen selbstklebend Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,06*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 2.3mm, Gelb, 10mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 4mm, Schwarz, 12mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0192*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 4mm, Silber, 18mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-264-1
ab € 0,0294*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen