Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 0,5mm² 233-409


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 233-409 Anschlussblock 9P Orange
Wago 233-409 Anschlussblock 9P Orange
Artikel-Nr.:
     3517B-90866038
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     233-409
EAN/GTIN:
     4045454050023
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 0,5mm² 233-409

Leiterplattenklemme
0,5 mm²
Rastermaß 2,54 mm
9-polig
CAGE CLAMP®
0,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Höhe:
11,7 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
9
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
2,54 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 1,70452*
€ 1,94452*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,8136*
€ 2,2336*
50
Frei Haus
ab € 1,8874*
€ 2,3174*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,9791*
€ 2,3791*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,99*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2336*
€ 2,65798
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0636*
€ 2,45568
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8136*
€ 2,15818
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 111,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-206
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-207
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
233-331
ab € 8,6995*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
233-332
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.