Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Drücker,0,5mm²,or 233-505


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 233-505 Anschlussblock 5P Orange
Wago 233-505 Anschlussblock 5P Orange
Artikel-Nr.:
     3517B-90866047
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     233-505
EAN/GTIN:
     4045454050290
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme Drücker,0,5mm²,or 233-505

Leiterplattenklemme
Drücker
0,5 mm²
Rastermaß 2,54 mm
5-polig
CAGE CLAMP®
0,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Höhe:
15,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
5
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
2,54 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
340
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,2037*
€ 1,4037*
Lager 3517
85
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,28059*
€ 1,59059*
85
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,33271*
€ 1,65271*
17 Tage
unbekannt
85
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3973*
€ 1,7373*
15 Tage
unbekannt
85
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,48*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 85 Stück
€ 1,59059*
€ 1,8928
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49059*
€ 1,7738
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28059*
€ 1,5239
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 85 Stück
Mindestbestellmenge: 85 Stück ( entspricht € 135,20015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-206
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-207
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.