Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 2,5mm² 236-424


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 236-424 Anschlussblock 24P Grau
Wago 236-424 Anschlussblock 24P Grau
Wago 236-424 Anschlussblock 24P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-90866334
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     236-424
EAN/GTIN:
     4044918771504
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 2,5mm² 236-424

Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 5/5,08 mm
24-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
24
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,45306*
€ 4,42306*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,558*
€ 4,878*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,676*
€ 5,036*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,787*
€ 5,187*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,0327*
€ 5,4927*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,036*
€ 5,99284
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,686*
€ 5,57634
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,156*
€ 4,94564
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,676*
€ 4,37444
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121-1
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00502*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.