Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Federleiste PUSHWIRE,0,8mm,hgn 243-747


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90867604
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     243-747
EAN/GTIN:
     4044918442138
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

4-Leiter-Federleiste PUSHWIRE,0,8mm,hgn 243-747

4-Leiter-Federleiste
PUSH WIRE®
Ø 0,8 mm
Rastermaß 5,75 mm
7-polig
für Einzellötstifte
hellgrün
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5,75 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,13357*
€ 1,48357*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,202*
€ 1,562*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,2028*
€ 1,5728*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,2084*
€ 1,5784*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,21*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 79,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/575-103
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.