| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7932063 Herst.-Nr.: 243-747 EAN/GTIN: 4044918442138 |
| |
|
| | |
| 4-Leiter-Federleiste; PUSH WIRE®; Ø 0,8 mm; Rastermaß 5,75 mm; 7-polig; für Einzellötstifte; hellgrün Höhe: 10 mm, Gehäusefarbe: grün, Bemessungsspannung: 320 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anzahl der Etagen: 1, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Steckklemmanschluss, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Durchmesser Anschlusspin: 1 mm, Länge des Pins: 4,5 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 5,75 mm, Art der Banderolierung: ohne, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...1 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: 0°/180° (horizontal), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 6 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 243-747 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 1,13357* | € 1,48357* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,202* | € 1,562* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 1,2028* | € 1,5728* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,2084* | € 1,5784* | | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 1,21* | € 1,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 78,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|