| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90950231 Herst.-Nr.: SPW 40/800 EAN/GTIN: 4013339325108 |
| |
|
| | |
| Sprosse SPW 40/800 Sprosse, bestehend aus Winkeleisen nach DIN EN 10056, mit kopfseitig angeschweißten Anschlusslaschen, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Für den zusätzlichen Bedarf. Passende Bügelschellen (BW... und BWK...). für Steigetrasse : STIW 40... Abmessungen (ca. Maße) Winkeleisen : 40 x 40 x 4 mm Breite B : 834 mm Tragfähigkeit bei B/2 : 1 kN Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Weitere Informationen: | | Ausführung der Sprosse: | Profil ungelocht | Breite: | 834 mm | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 63,67* | € 81,47* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 63,77* | € 81,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,60* | € 83,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,92* | € 84,40* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 67,50* | € 86,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|