Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90953120 Herst.-Nr.: 66841 EAN/GTIN: 8428884010731 |
| |
|
| | |
| Winkelverbinder 60 lgr 66841 Für horizontale Richtungsänderungen 45° Die Artikelnummer setzt sich aus zwei Teilen zusammen (linkes und rechtes Teil). Farbe: grau. Isolierendes Material. Zusätzliche Stabilität für die Kabelbahn. Zubehörteil für Datenleitungen. Sicherheit und schnelle Montage wie bei den Stoßstellenverbindern. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Winkelverbinder | Gelenkverbinder horizontal: | nein | Gelenkverbinder vertikal: | nein | Verbindungsart: | Schraubverbinder | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 75..400 mm | Geeignet für Kabeltragsystemhöhe: | 60 mm | Länge: | 160 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 29,99004* | € 40,29006* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,27204* | € 40,41204* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,83004* | € 41,54004* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,13004* | € 45,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 35,30004* | € 46,72002* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,99834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|